PLATEK LIGHT SRL - PLK3366664.08 TUBE 4000 1 LED 42W-4000K SATINATO-ANTR - 3366664.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 42 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000005360
Artikelnummer
PLK3366664.08
Herstellernummer
3366664.08
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
42 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
4000 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4692 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
160 mm
Schutzklasse:
II



