Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK3440419.01 TEAM MED P. 600 17,5W-3000K ASYM-1 FIN-N - 3440419.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 17.5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000004184

Artikelnummer

PLK3440419.01

Herstellernummer

3440419.01

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

17.5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

102 mm

Breite:

280 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

TEAM Paletto H. 600 mm - Singola emissione - LED 3000K - Cornice frontale e coperchio posteriore in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura al poliestere. Viti in acciaio inox A4, staffa di fissaggio a parete in acciaio inox verniciato. Assenza di viti a vista. Lente diffondente in metacrilato ad elevato rendimento. Questo permette di avere una elevata interdistanza di installazione dei pi_ apparecchi mantenendo un illuminamento uniforme. Prodotto funzionante a tensione di rete. Alimentatore220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 11 W 1600 lm 3000K. Finitura nero.