PLATEK LIGHT SRL - PLK3440419.07 TEAM MED P. 600 17,5W-3000K ASYM-1 FIN-C - 3440419.07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 17.5 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000004182
Artikelnummer
PLK3440419.07
Herstellernummer
3440419.07
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
17.5 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
600 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1600 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
102 mm
Breite:
280 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I



