PLATEK LIGHT SRL - PLK3480119.06 TEAM SQUARE LED 8W-3000K ASYM-COLORE GRI - 3480119.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 800 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
0000000004877
Artikelnummer
PLK3480119.06
Herstellernummer
3480119.06
Hersteller
PLK
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
140 mm



