PLATEK LIGHT SRL - PLK4011162.01 M.MENHIR 150MM 1 LED 11W-4000K 2 FIN-NER - 4011162.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 11 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000002144
Artikelnummer
PLK4011162.01
Herstellernummer
4011162.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
11 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
150 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
936 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
115 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



