PLATEK LIGHT SRL - PLK4011211.02 M.MENHIR 500MM 1 LED 15,5W-3000K 1 FIN-B - 4011211.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 15.5 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000004408
Artikelnummer
PLK4011211.02
Herstellernummer
4011211.02
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
15.5 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
500 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
115 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



