PLATEK LIGHT SRL - PLK4032612.08 MENHIR 200 1 LED 15,5W-3000K 2 FIN-ANTR - 4032612.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 15.3 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000000771
Artikelnummer
PLK4032612.08
Herstellernummer
4032612.08
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
15.3 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
200 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1740 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
200 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I



