PLATEK LIGHT SRL - PLK4052611.06 MENHIR 620MM 1 LED 20W-3000K 1 FIN-GRIGI - 4052611.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 20.3 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000002305
Artikelnummer
PLK4052611.06
Herstellernummer
4052611.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
20.3 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
620 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
200 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I



