PLATEK LIGHT SRL - PLK4052662.02 MENHIR 620MM 1 LED 20W-4000K 2 FIN-BIAN - 4052662.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 20.3 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000000812
Artikelnummer
PLK4052662.02
Herstellernummer
4052662.02
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
20.3 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
620 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2496 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
200 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I



