Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK4082612.08 MENHIR 1050MM 1 LED 40W-3000K 2 FIN-ANTR - 4082612.08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 40.2 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000001171

Artikelnummer

PLK4082612.08

Herstellernummer

4082612.08

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

40.2 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

1050 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4355 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

200 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

MENHIR Paletto - H. 1050 mm - LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa di chiusura realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Distribuzione luminosa: 2 Finestre. LED COB Bianco 37 W 4355 lm 3000K. Finitura antracite.