Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK5000611.08 SLIM 500MM 1 LED 8,8W-3000K 1 FIN-ANTRAC - 5000611.08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 8.8 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000004965

Artikelnummer

PLK5000611.08

Herstellernummer

5000611.08

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

8.8 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

36 mm

Breite:

116 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

SLIM Paletto - 1 Finestra - H. 500 mm - LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Distribuzione luminosa: 1 Finestra. LED Bianco 8 W 1000 lm 3000K. Finitura antracite.