PLATEK LIGHT SRL - PLK5000661.01 SLIM 500MM 1 LED 8,8W-4000K 1 FIN-NERO - 5000661.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 8.8 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000000587
Artikelnummer
PLK5000661.01
Herstellernummer
5000661.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
8.8 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
500 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1040 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
36 mm
Breite:
116 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I



