Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK5034612.06 T4 2200MM 1 LED 30W - 3000K - COLORE GRI - 5034612.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000005592

Artikelnummer

PLK5034612.06

Herstellernummer

5034612.06

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

30 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

2200 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3685 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

140 mm

Breite:

140 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

T4 H. 2200 mm - COB - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. COB LED Bianco 26W 3685lm 3000K. Colore: Grigio.