PLATEK LIGHT SRL - PLK5034612.08 T4 2200MM 1 LED 30W-3000K-COLORE ANTRACI - 5034612.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 30 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000005536
Artikelnummer
PLK5034612.08
Herstellernummer
5034612.08
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
30 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
2200 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3685 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II



