Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK5035613.01 TETRA PARCO 2270MM 1 LED 38W-3000K-NERO - 5035613.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 38 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000005370

Artikelnummer

PLK5035613.01

Herstellernummer

5035613.01

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

38 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

2270 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4900 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

140 mm

Breite:

140 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

TETRA PARCO H. 2270 mm - COB - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. COB LED Bianco 32W 4900lm 3000K. Colore: Nero.