PLATEK LIGHT SRL - PLK5035613.02 TETRA PARCO 2270MM 1 LED 38W-3000K-BIAN - 5035613.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 38.4 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000000819
Artikelnummer
PLK5035613.02
Herstellernummer
5035613.02
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
38.4 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
2270 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



