PLATEK LIGHT SRL - PLK5035662.01 TETRA PARCO 1930MM 1 LED 26W-4000K-NERO - 5035662.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 25.7 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000000822
Artikelnummer
PLK5035662.01
Herstellernummer
5035662.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
25.7 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
1930 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3832 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



