PLATEK LIGHT SRL - PLK5040316.06 PIX 40 LED 18/25W-3000K DIFFUSE-GRIGIO - 5040316.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 17.8 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1862 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
0000000000599
Artikelnummer
PLK5040316.06
Herstellernummer
5040316.06
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
17.8 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1862 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
116.38 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



