Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8306403 MEDIO ANELLO INOX 16 LED 16W-RGBW MEDIUM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 260 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000001518

Artikelnummer

PLK8306403

Herstellernummer

8306403

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

260 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

224 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGBW

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

230 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Nennstrom:

350...350 mA

MEDIO Anello inox - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. LED RGBW 16W 350mA - 28°. Colore: Inox.