PLATEK LIGHT SRL - PLK8322503.06 SPRING PR. 24 LED 35W-RGBW MEDIUM-GRIGIO - 8322503.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
0000000001147
Artikelnummer
PLK8322503.06
Herstellernummer
8322503.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
200 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Geeignet für Lampenleistung:
34.8...34.8 W
Lichtfarbe:
RGBW
Nennstrom:
500...500 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



