Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8322508.06 SPRING PR. 24 LED 35W-RGBW WIDE-GRIGIO - 8322508.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000536

Artikelnummer

PLK8322508.06

Herstellernummer

8322508.06

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

200 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Geeignet für Lampenleistung:

34.8...34.8 W

Lichtfarbe:

RGBW

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SPRING Proiettore - 24 LED RGBW - Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Nonio graduato in acciaio inox AISI 304 con doppio serraggio per un sicuro posizionamento. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Ottica: 45°. LED RGBW 34,8 W. Finitura grigio.