PLATEK LIGHT SRL - PLK8323408.06 MINI SPRING PR. 16 LED 16W-RGBW WIDE-GRI - 8323408.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
0000000004358
Artikelnummer
PLK8323408.06
Herstellernummer
8323408.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
147 mm
Höhe/Tiefe:
235 mm
Geeignet für Lampenleistung:
16.2...16.2 W
Lichtfarbe:
RGBW
Nennstrom:
350...350 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



