Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8349408.07 ONE 2.0 PR. 16 23W-RGBW WIDE in 500mA-CO - 8349408.07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000002981

Artikelnummer

PLK8349408.07

Herstellernummer

8349408.07

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

193 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Lichtfarbe:

RGBW

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ONE 2.0 Proiettore - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Ottica: 45°. LED RGBW 23W. Colore: Corten.