Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8379108 MICRO FULL INOX 4 LED 5,8W-RGBW WIDE-500 - 8379108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 97 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000003714

Artikelnummer

PLK8379108

Herstellernummer

8379108

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

97 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

95 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

RGBW

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

2000 kg

Nennstrom:

500...500 mA

MICRO FULL INOX - 4 LED RGBW - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Assenza di viti a vista e fissaggio alla controcassa con sistema a scatto. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 44°. LED RGBW 5,8 W.