Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8380203 MINI FULL INOX 8 LED 11,5W-RGBW MEDIUM - 8380203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Einbaudurchmesser - 140 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000617

Artikelnummer

PLK8380203

Herstellernummer

8380203

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Einbaudurchmesser:

140 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

97 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

152 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGBW

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

2000 kg

Nennstrom:

500...500 mA

MINI FULL INOX - 8 LED RGBW - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezioneall'apparecchio. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Medio. Ottica: 28°. LEDRGBW max. 11,6 W.