PLATEK LIGHT SRL - PLK8381403 MEDIO FULL INOX 16 LED 16W-RGBW MEDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 140 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
0000000000618
Artikelnummer
PLK8381403
Herstellernummer
8381403
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
220 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGBW
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
1500 kg
Nennstrom:
500...500 mA



