PLATEK LIGHT SRL - PLK8400017 NANO FULL INOX 1 LED 2W-3000K ELLIPTICAL - 8400017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 250 lm
Einbaudurchmesser - 120 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
0000000001505
Artikelnummer
PLK8400017
Herstellernummer
8400017
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250 lm
Einbaudurchmesser:
120 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
45 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
75 mm
Max. Belastung:
500 kg
Nennstrom:
700...700 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



