PLATEK LIGHT SRL - PLK8400061 NANO FULL INOX 1 LED 2W-4000K SPOT-700MA - 8400061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 260 lm
Einbaudurchmesser - 120 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
0000000000199
Artikelnummer
PLK8400061
Herstellernummer
8400061
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Einbaudurchmesser:
120 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Außendurchmesser:
45 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
75 mm
Max. Belastung:
500 kg
Nennstrom:
700...700 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



