Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8400063 NANO FULL INOX 1 LED 2W-4000K MEDIUM-700 - 8400063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 260 lm

  • Einbaudurchmesser - 120 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000003692

Artikelnummer

PLK8400063

Herstellernummer

8400063

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260 lm

Einbaudurchmesser:

120 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

115 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

45 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

75 mm

Max. Belastung:

500 kg

Nennstrom:

700...700 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

NANO Anello Inox - Vetro trasparente - 4000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L. Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Prodotto fornito con diodo per la protezione da sovratensioni. Controcassa in PVC da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20- 30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: max. 700mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Medio. Ottica: 21°. LED Bianco 2 W 260 lm 4000K.