Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8403613 MINI ANELLO INOX 6 LED (11W - 3000K) MED - 8403613

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1128 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000005259

Artikelnummer

PLK8403613

Herstellernummer

8403613

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1128 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

97 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

152 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

II

Max. Belastung:

2500 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

1200 MINI Anello inox - 6 LED 3000K - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz dimmerabile TRIAC. Apertura di fascio: Medio 28°. LED Bianco 10W 1128 lm 3000K.