PLATEK LIGHT SRL - PLK8406368 MEDIO ANELLO INOX 9 LED (22W - 4000K) WI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1760 lm
Einbaudurchmesser - 220 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
0000000003699
Artikelnummer
PLK8406368
Herstellernummer
8406368
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1760 lm
Einbaudurchmesser:
220 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
260 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
224 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



