PLATEK LIGHT SRL - PLK8409066.01 MINI ROLL OVER 1 LED 2,5W-4000K 1 FIN-NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 172 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
0000000003330
Artikelnummer
PLK8409066.01
Herstellernummer
8409066.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
172 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
145 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
38 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



