Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8409766.01 MINI ROLL OVER 2 LED 4,2W-4000K 2 FIN-NE - 8409766.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 343 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000003339

Artikelnummer

PLK8409766.01

Herstellernummer

8409766.01

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

343 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

97 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

145 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

38 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

MINI Luce radente - 2 Finestre - 2 LED 4000K - Versione alluminio: Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Versione Full Inox: Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Apertura di fascio: 2 Finestre. LEDBianco 3 W 343 lm 4000K. Finitura nero.