Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8410116.06 MEDIO ROLL OVER 2 LED 4,7W-3000K 1 FIN-G - 8410116.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 330 lm

  • Einbaudurchmesser - 220 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000004422

Artikelnummer

PLK8410116.06

Herstellernummer

8410116.06

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

330 lm

Einbaudurchmesser:

220 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

260 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Außendurchmesser:

222 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

MEDIO Luce radente - 1 Finestra - 2 LED 3000K - Corpo e flangia di chiusura in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Dettagli di famiglia: Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Apertura di fascio: 1 Finestra - Radente. LED Bianco 3 W 330 lm3000K. Finitura grigio.