PLATEK LIGHT SRL - PLK8410166.01 MEDIO ROLL OVER 2 LED 4,7W-4000K 1 FIN-N - 8410166.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 343 lm
Einbaudurchmesser - 220 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
0000000004818
Artikelnummer
PLK8410166.01
Herstellernummer
8410166.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
343 lm
Einbaudurchmesser:
220 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
260 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
222 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



