PLATEK LIGHT SRL - PLK8411117.06 M.CORN 100 3 LED 3,5W-3000K ELL.-24V-GRI - 8411117.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 3.5 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
0000000000251
Artikelnummer
PLK8411117.06
Herstellernummer
8411117.06
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
3.5 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
375 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe/Tiefe:
55 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
32 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
100 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



