Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8411317.06 M.CORN 300 9 LED 9,5W-3000K ELL.-24V-GRI - 8411317.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 9.5 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000002426

Artikelnummer

PLK8411317.06

Herstellernummer

8411317.06

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

9.5 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1125 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

55 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

32 mm

Länge:

300 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

MINI CORNICHE Applique - 300 mm - 9 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione darealizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Ellittico. LED Bianco 9 W 1125 lm 3000K. Finitura grigio.