PLATEK LIGHT SRL - PLK8411668.06 M.CORN 1200 36 LED 40W-4000K WIDE-24V-GR - 8411668.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 39.5 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
0000000003656
Artikelnummer
PLK8411668.06
Herstellernummer
8411668.06
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
39.5 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4680 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
55 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
32 mm
Länge:
1200 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



