PLATEK LIGHT SRL - PLK8411767.08 M.CORN 900 27 LED 29W-4000K ELL.-24V-ANT - 8411767.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 28.5 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
0000000002472
Artikelnummer
PLK8411767.08
Herstellernummer
8411767.08
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
28.5 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3510 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
55 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
27...27 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
32 mm
Länge:
900 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



