PLATEK LIGHT SRL - PLK8412613 TETRA INCASSO 900 36 LED 47W - 3000K MED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4500 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
0000000005262
Artikelnummer
PLK8412613
Herstellernummer
8412613
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4500 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
68 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
100 mm
Einbaubreite:
130 mm
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Einbaulänge:
950 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
1000 mm



