PLATEK LIGHT SRL - PLK8413467 TETRA INCASSO 360 12 LED 13,5W-4000K ELL - 8413467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1560 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
0000000002647
Artikelnummer
PLK8413467
Herstellernummer
8413467
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1560 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
68 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
100 mm
Einbaubreite:
130 mm
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
500 kg
Einbaulänge:
400 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
450 mm



