PLATEK LIGHT SRL - PLK8423363.06 MINI SPRING PR. 9 LED 22W-4000K MED-GRIG - 8423363.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 21.7 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
0000000002816
Artikelnummer
PLK8423363.06
Herstellernummer
8423363.06
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
21.7 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2340 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
147 mm
Höhe/Tiefe:
235 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
20.5...20.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



