Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8424118.09 MICRO SPRING PR. 3 LED 5,9W-3000K WIDE-B - 8424118.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 5.9 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000004552

Artikelnummer

PLK8424118.09

Herstellernummer

8424118.09

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

5.9 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Bronze

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

540 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

80 mm

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

145 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

MICRO SPRING Proiettore - 3 LED 3000K - Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Nonio graduato in acciaio inox AISI 304 con doppio serraggio per un sicuro posizionamento. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 44°. LED Bianco 4,5 W 540 lm 3000K. Finitura bronzo.