Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8426468.02 SPOT 200 PLAFONE 12 LED 21W-4000K WIDE-B - 8426468.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 20.7 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2246 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000003877

Artikelnummer

PLK8426468.02

Herstellernummer

8426468.02

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

20.7 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2246 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

115.75 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

153 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

268 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

SPOT 200 Plafoniera - 12 LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondocon polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 453°. LED Bianco 19,5 W 2246 lm 4000K. Finitura bianco.