Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8430918 MICRO D/LIGHT 3 LED (5,9W - 3000K) WIDE - 8430918

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 5.9 W

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000853

Artikelnummer

PLK8430918

Herstellernummer

8430918

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

5.9 W

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

565 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

88 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

95 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

5.8...5.8 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

MICRO Incasso soffitto - Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Ottica: 44°. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz dimmerabile TRIAC. LED Bianco 4,5W 565lm 3000K.