PLATEK LIGHT SRL - PLK8430961 MICRO D/LIGHT 3 LED (5,9W - 4000K) SPOT - 8430961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 5.9 W
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Packung
1 ST
EAN
0000000000854
Artikelnummer
PLK8430961
Herstellernummer
8430961
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
5.9 W
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
593 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
95 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt



