PLATEK LIGHT SRL - PLK8431011 NANO FULL INOX D/LIGHT 1 LED 2W-3000K SP - 8431011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
0000000003705
Artikelnummer
PLK8431011
Herstellernummer
8431011
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
45 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
700...700 mA



