Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8433568.01 ATLANTIQUE 18 LED 32W-4000K WIDE-NERO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3520 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000383

Artikelnummer

PLK8433568.01

Herstellernummer

8433568.01

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3520 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

162 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

277 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

4500 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

ATLANTIQUE - 18 LED 4000K - Incasso carrabile: Corpo e flangia di chiusura in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Vitiin acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno delprodotto. Controcassa in alluminio da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 45°. LED Bianco 27 W 3520 lm 4000K. Finitura nero.