PLATEK LIGHT SRL - PLK8434012 NANO FULL INOX R.O. 1 LED 1W-3000K 2 FIN - 8434012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 125 lm
Einbaudurchmesser - 120 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
0000000001251
Artikelnummer
PLK8434012
Herstellernummer
8434012
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125 lm
Einbaudurchmesser:
120 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
45 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
75 mm
Max. Belastung:
500 kg
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



