PLATEK LIGHT SRL - PLK8470017 NANO FULL INOX SQUARE 1 LED 2W-3000K ELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 125 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
0000000002657
Artikelnummer
PLK8470017
Herstellernummer
8470017
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
45 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
75 mm
Max. Belastung:
500 kg
Nennstrom:
700...700 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
45 mm



